• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIROLL PRK konische Schleifrollen Ø 12x35 mm Bohrung Ø 3 mm Korund A80

Artikel-Nr.: 4007220152560
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifrolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220152560
EAN / GTIN 4007220152560
Herstellernummer 42821308
L-Nummer L51100 197

Beschreibung

Beschreibung:

Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. POLIROLL-Schleifrollen bestehen aus spiralförmig aufgewickeltem Schleifmittel auf Unterlage. Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung auf dem zugfesten Gewebeträger eingebettet, wodurch höchste Schleifleistung erzielt wird.

Merkmal:

  • RPM, max.: 17000 RPM
  • RPM, opt.: 12000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Korngröße: 80
  • Höhe: 35 mm

Vorteil:

  • Gleichbleibende hohe Schleifleistung über die gesamte Standzeit durch permanentes Freisetzen von frischem Schleifkorn im Einsatz.
  • Sicherer Sitz im Einsatz aufgrund der Selbstspannung durch gerillten konischen Werkzeughalter.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, um die Verklebung nicht durch Hitzeeinwirkung zu beschädigen. POLIROLL mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb