• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIROLL PR zylindrische Schleifrollen Ø 18x35 mm Bohrung Ø 5 mm Korund A80

Artikel-Nr.: 4007220152454
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifrolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220152454
EAN / GTIN 4007220152454
Herstellernummer 42811808

Beschreibung

Beschreibung:

Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. POLIROLL-Schleifrollen bestehen aus spiralförmig aufgewickeltem Schleifmittel auf Unterlage. Das Schleifkorn ist in die Kunstharzbeschichtung auf dem zugfesten Gewebeträger eingebettet, wodurch höchste Schleifleistung erzielt wird.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt.: 8000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 18 mm
  • Korngröße: 80
  • Höhe: 35 mm

Vorteil:

  • Gleichbleibende hohe Schleifleistung über die gesamte Standzeit durch permanentes Freisetzen von frischem Schleifkorn im Einsatz.
  • Sicherer Sitz im Einsatz aufgrund der Selbstspannung durch gerillten konischen Werkzeughalter.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, um die Verklebung nicht durch Hitzeeinwirkung zu beschädigen. POLIROLL mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb