• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Kissenschleifer Ø 30mm Gewinde 1/8 BSW Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220152164
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220152164
EAN / GTIN 4007220152164
Herstellernummer 42700650
L-Nummer L51100 457

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für Kissenschleifer.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO KS 30
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: 1/8 BSW
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Reduzierung der Rüstzeiten durch Wechsel der Kissenschleifer ohne Ausspannen des Werkzeughalters aus der Spannzange.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb