• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Kissenschleifer Ø 50mm Gewinde 1/4-28 UNF Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220152157
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220152157
    EAN / GTIN 4007220152157
    Herstellernummer 42700640
    L-Nummer L51100 559

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für Kissenschleifer.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BO KS 50
    • Ausführung: keine Angabe
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Ø Gewinde: 1/4–28 UNF
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Reduzierung der Rüstzeiten durch Wechsel der Kissenschleifer ohne Ausspannen des Werkzeughalters aus der Spannzange.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb