• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Schleifkappe PC Zylinderform Korund Ø 5x10mm A80 für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220150788
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220150788
    EAN / GTIN 4007220150788
    Herstellernummer 42301051
    L-Nummer L51100 125

    Beschreibung

    Beschreibung:

    POLICAP-Schleifkappen in Zylinderform ZYA (früher Form A). POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet). Speziell für besondere Aufgabenstellungen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau sowie für entsprechende Reparaturarbeiten, entwickelt. Auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 80 = braun

    Merkmal:

    • RPM, opt.: 40000 RPM
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 5 mm
    • Korngröße: 80
    • Höhe: 10 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
    • Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren.
    • Einfacher Werkzeugwechsel.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb