• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korund Schleifhülse KSB Zylindrisch Ø 75x30mm A80 für universelle Anwendungen

Artikel-Nr.: 4007220149638
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220149638
EAN / GTIN 4007220149638
Herstellernummer 42242108
L-Nummer L51110 226
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack Schleifhülsen

Merkmal:

  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 7600 RPM
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Innen metrisch: 75 mm
  • Korngröße: 80
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste

Lieferumfang:

  • Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb