• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Kappenträger PCT Walzenkegelform Ø 16x26 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220147276
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifkappenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220147276
EAN / GTIN 4007220147276
Herstellernummer 42151220
L-Nummer L51100 532

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenkegelform WKG (früher Form G).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCT WKG
  • RPM, max.: 30000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 26 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb