• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Kappenträger PCT Zylinderform Ø 10x15 mm Schaft-Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 4007220147153
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
    Produktart Schleifkappenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220147153
    EAN / GTIN 4007220147153
    Herstellernummer 42150010
    L-Nummer L51100 251

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Zylinderform ZYA (früher Form A).

    Merkmal:

    • PFERD Typ: PC ZYA
    • RPM, max.: 45000 RPM
    • Ausführung: keine Angabe
    • Breite metrisch: 15 mm
    • ø Außen metrisch: 10 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3 mm
    • Länge, Schaft: 25 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
    • Einfacher Werkzeugwechsel.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb