• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifhülsenträger GK konisch Ø 14-21x63 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220147078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220147078
EAN / GTIN 4007220147078
Herstellernummer 42119500
L-Nummer L51110 221
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender Träger für konische Schleifhülsen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GK
  • RPM, max.: 26000 RPM
  • RPM, min.: 19000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 63 mm
  • Ø Außen, klein: 14 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Härte: 65–70
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb