• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 30x20mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220146873
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
    Produktart Schleifhülsenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220146873
    EAN / GTIN 4007220146873
    Herstellernummer 42108000
    L-Nummer L51110 33

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: GK
    • RPM, max.: 19100 RPM
    • RPM, min.: 13000 RPM
    • Ausführung: keine Angabe
    • Breite metrisch: 20 mm
    • Entspricht ISO: ISO 15637-1
    • ø Außen metrisch: 30 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Härte: 65–70
    • Länge, Schaft: 35 mm

    Vorteil:

    • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
    • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb