• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Hart Ø 22x20mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220146859
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220146859
EAN / GTIN 4007220146859
Herstellernummer 42107080
L-Nummer L51110 113

Beschreibung

Ausführung:

  • Härte H

Beschreibung:

Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt. Die mit „H“ bezeichneten Schleifhülsenträger haben eine höhere Härte und lassen stärkeren Druck beim Schleifen zu. Sie eignen sich hervorragend für die Schweißnahtbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GK
  • RPM, max.: 26000 RPM
  • RPM, min.: 18000 RPM
  • Ausführung: Härte H
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Entspricht ISO: ISO 15637-1
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Härte: 80
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb