• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220146781
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220146781
EAN / GTIN 4007220146781
Herstellernummer 42102000
L-Nummer L51110 21

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen. Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GK
  • RPM, max.: 44000 RPM
  • RPM, min.: 30000 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Entspricht ISO: ISO 15637-1
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Härte: 65–70
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb