• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poliflex Scheibe SC Ø 75x10mm Bohrung-Ø 10mm Bindung PUR Weich SIC80

Artikel-Nr.: 4007220144749
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220144749
EAN / GTIN 4007220144749
Herstellernummer 41105408
L-Nummer L51100 851

Beschreibung

Beschreibung:

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Zum Feinschleifen mittlerer bis großer Flächen im Umfangsschliff. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR werden mit grünem Siliciumcarbid (SiC) gefertigt. Die Bindung PUR ist eine sehr weiche Bindung, die in zwei Härtegraden (PUR-W, PUR-MH) verfügbar ist. Sie ist homogen mit Schleifkorn durchsetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 3800 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Form: Scheibe
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Ø Bohrung: 10 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Korngröße: 80
  • Bindung: PUR-W

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler, sehr weicher Schliff durch offene Struktur und elastische Bindung.
  • Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Lieferumfang:

  • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb