• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN STRONG Fächerscheibe PFC 115 mm X-LOCK konisch Z50 SGP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220113745
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220113745
    EAN / GTIN 4007220113745
    Herstellernummer 67788118
    L-Nummer L51120 231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Anwender, die auf beste Leistung setzen, entscheiden sich für die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG. Sie übertrifft konventionelle Fächerscheiben spürbar und definiert höchste Wirtschaftlichkeit neu. Dank ihrer einzigartigen Bauform erzielt sie eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung. Zudem verfügt sie über eine verblüffend längere Standzeit als konventionelle Fächerscheiben. Die POLIFAN STRONG von PFERD ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Die innovative Fächerscheibe POLIFAN-STRONG ist ein einzigartiges Werkzeug mit einem besonders hohen Leistungsniveau. Durch die Bauform zeichnet sie sich durch eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu konventionellen Fächerscheiben aus. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen, dass diese industriell hergestellt werden können.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 13300 RPM
    • Form: PFC STRONG / B / T29
    • Aufnahmesystem: X-LOCK
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
    • ø Außen metrisch: 115 mm
    • Korngröße: 50

    Vorteil:

    • Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
    • Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
    • POLIFAN-Fächerscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden.
    • Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn.
    • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Optimal geeignet für Kantenbearbeitung, z. B. Anfasen oder zur Erzielung feiner Oberflächen. Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb