• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsfrässcheibe ALUMASTER R Ø 115 mm für Winkelschleifer Alu Bearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220107461
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220107461
EAN / GTIN 4007220107461
Herstellernummer 22000019
L-Nummer L51140 764

Beschreibung

Beschreibung:

Die innovative High Speed Disc ALUMASTER ist ein einzigartiges Werkzeug mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Sie eignet sich optimal zur Aluminiumbearbeitung, da sie keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Das Werkzeug besteht aus speziell entwickelten Hartmetallwendeschneidplatten, die an der High Speed Disc fixiert werden. Spezialwerkzeug zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen mit dem Winkelschleifer. Auch zum Umfangsfräsen sowie zum Ausfräsen von Wurzelnähten geeignet. Ausführung HSD-R für radiale Einsätze. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 115/125 inkl. vormontierter Hartmetallwendeschneidplatten, Torx-Schraubendreher und Kunststoffbox.

Merkmal:

  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 13300 RPM
  • Breite metrisch: 8 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Erzeugt keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube.
  • Keine Absaugung erforderlich.
  • Wirtschaftliche und umweltschonende Alternative zu Schrupp- und Fächerscheiben mit vergleichbarem Gewicht.
  • Innovative und robuste Scheibengeometrie für höchste Sicherheit, extreme Langlebigkeit und komfortables Arbeiten.
  • Speziell entwickelte dreh- und austauschbare Hartmetallwendeschneidplatten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Das Werkzeug ist schwerpunktmäßig für den Einsatz auf Aluminium, Aluminiumknetlegierungen und Aluminiumguss konzipiert. Bearbeitbar sind auch NE-Metalle geringerer Festigkeit und faserverstärkte Kunststoffe. Dies ist im Einzelfall in Verbindung mit der Anwendung zu prüfen. Vermeiden Sie tiefes Eintauchen. Die Frässcheibe ist kein Trennwerkzeug. Üben Sie keine unnötig hohen Kräfte auf das Werkzeug aus: Die High Speed Disc ALUMASTER arbeitet bereits bei geringen Kräften. Bearbeiten Sie Werkstückkanten ablaufend und nicht gegen die Werkstückkante. Bremsen Sie das Werkzeug nicht auf dem Werkstück ab. Es besteht Bruchgefahr der Wendeschneidplatten.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen; Ausfräsen; Wurzelnahtbearbeitung; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kupfer
    • Aluminiumlegierungen weich
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Hinweis:

  • Die Flanschmutter muss zwingend mit dem zugehörigen Werkzeug, z. B. Stirnlochschlüssel, festgezogen werden. Spannsysteme, die bauartbedingt ohne zusätzliches Werkzeug, das heißt nur von Hand, angezogen werden, sind nicht zulässig.
  • Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Wendeschneidplatten mit dem beiliegenden Torxschlüssel fest an. Bei sachgemäßem Gebrauch gibt dieser bauartbedingt ein Anzugsmoment von etwa 4 Nm vor. Verwenden Sie alternativ einen Drehmomentschlüssel mit Anzugsmoment 4 Nm.
  • Lose sitzende Wendeschneidplatten können im Einsatz brechen und müssen daher in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz geprüft werden.
  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb