• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierstein vierkant 6x3x150mm SiC150 für harte Materialien im Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220107164
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Polierblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220107164
EAN / GTIN 4007220107164
Herstellernummer 33400026
L-Nummer L51090 569
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Schleif- und Poliersteine sind vielseitige Werkzeuge für die Endbearbeitung von Formen im Werkzeug- und Formenbau. Sie werden zum stufenweisen Feinschleifen nach der zerspanenden Arbeit oder nach dem Erodieren (EDM) benutzt, um eine Strichpolitur in Entformungsrichtung einzuschleifen oder zur Vorbereitung einer Hochglanzpolitur mit Diamantpasten. Die weiche Ausführung CARBIDE ermöglicht hohe Abtragsraten ohne Zusetzen auf harten Materialien im Werkzeug- und Formenbau.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 6 mm
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 150
  • Höhe: 3 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit.
  • Hohe Formstabilität.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Gleichmäßiger Abtrag.
  • Feines Schliffbild.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für ein ergonomischeres Arbeiten wird im Handeinsatz ein Schnellspannheft empfohlen. Um ein besseres Oberflächenfinish zu erreichen wird der Einsatz von Schleifölen empfohlen. Poliersteine sortenrein trennen, um eine Kornverschleppung zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Polieren; Verrunden; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Hartmetall

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb