• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Netz Korund Klettscheibe KSS NET Ø 150 A120 staubarmes Schleifen mit Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4007220105337
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220105337
EAN / GTIN 4007220105337
Herstellernummer 45018014

Beschreibung

Beschreibung:

Klettscheiben in der Ausführung NET bestehen aus einem Netzgewebe, an dem mit einem Hochleistungs-Bindungssystem das Schleifkorn sehr widerstandsfähig angebunden ist. Für staubfreies Arbeiten bei universellen Schleifaufgaben an mittelgroßen und großen Flächen.

Merkmal:

  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 120

Vorteil:

  • Sehr hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
  • Sehr feine und gleichmäßige Oberflächen erreichbar.
  • Staubfreies Arbeiten durch gute Absaugmöglichkeit.
  • Kein Zusetzen durch Netzstruktur.
  • Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreissfestigkeit und Kantenstabilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Der maschinenseitige Absauganschluss dient zum effektiven Absaugen von Schleifstäuben.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Exzenterschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb