• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC-GRIND STRONG Schleifscheibe 115x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220104477
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220104477
EAN / GTIN 4007220104477
Herstellernummer 64181115
L-Nummer L51070 455

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die CC-GRIND STRONG ist der Zwischenschritt zwischen der klassischen Schruppscheibe (auch der Tragteller schleift mit) und der modernen Alternative CC-GRIND SOLID (ergonomisches, schnelles Schleifen). Schleifscheibe für Stahl mit höchster Schleiffreudigkeit und herausragender Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: CC-GRIND STRONG
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO
  • ø Außen metrisch: 115 mm

Vorteil:

  • Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können.
  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel.
  • Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 70 %.
  • Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Walzhaut
    • Zunder
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb