• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMPOSITE Tellerbürste DBUR Ø 50mm Schaft-Ø6 mm SiC-Filament-Ø 1,00mm Korn 120 stationär

Artikel-Nr.: 4007220104262
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tellerbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220104262
EAN / GTIN 4007220104262
Herstellernummer 43400042
L-Nummer L51510 411

Beschreibung

Beschreibung:

Besonders aggressiv arbeitende Bürste mit Stützring. Eignet sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 5000 RPM
  • RPM, opt., von: 1500 RPM
  • RPM, opt., bis: 3500 RPM
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 120
  • Länge, Besatz: 38 mm
  • Länge, Besatz bis Ring: 19 mm
  • Länge, Gesamt: 80 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte.
  • Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
  • Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet, kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert.
  • Spreizung und Flexibilität des Bürstenbesatzes durch Stützring regulierbar.
  • Durch den Stützring wird ein seitliches Ausweichen der Drähte vermieden.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden. Für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb