• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EH 125x1,6x22,23 mm gekröpft CERAMIC Speziallinie SGP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220104019
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220104019
EAN / GTIN 4007220104019
Herstellernummer 61300125
L-Nummer L51080 256

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Spezial-Trennscheibe mit Keramikkorn für Stahl mit ultimativer Trennleistung und herausragender Standzeit. Optimiert für den Einsatz auf Stahlwerkstücken größerer Querschnitte. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: EH / 42 / T27
  • Breite metrisch: 1.6 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Bisher unerreichte Trennleistung durch Hochleistungsschleifmittel Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie, dadurch schnellster Arbeitsfortschritt auch bei großen Querschnitten.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch herausragende Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen großer Querschnitte; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb