• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wetzstein S 250mm

Artikel-Nr.: 4007220103517
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220103517
EAN / GTIN 4007220103517
Herstellernummer 39009187
L-Nummer L51090 711

Beschreibung

Beschreibung:

Der keramisch gebundene Wetzstein eignet sich besonders gut zum Schärfen von Sensen, Sicheln, Messern und anderen Schneidwerkzeugen.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 35 mm
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Korngröße: 220
  • Höhe: 12 mm

Vorteil:

  • Dank seiner ovalen Form liegt der Wetzstein gut in der Hand.
  • Das scharfe Schleifmittel SiC sorgt für sehr guten Schliff mit guter Oberfläche.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wetzsteine für Schneidwerkzeuge können sowohl im Nassschliff als auch im Trockenschliff eingesetzt werden. Frühzeitiges Nachschärfen der Schneide bewahrt die Schneidfähigkeit der Werkzeuge. Nicht für die Bearbeitung von Keramikmessern und Messern mit Wellenschliff einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Werkzeugstähle

Hinweis:

  • Während des Schärfvorgangs Schutzhandschuhe tragen und besonders achtam sein, um Verletzungen vorzubeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb