• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange SPZ 90014073 2,35 mm SPZ GR.19

Artikel-Nr.: 4007220102756
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220102756
EAN / GTIN 4007220102756
Herstellernummer 90014073
L-Nummer L51050 2252

Beschreibung

Beschreibung:

Abhängig vom ausgewählten PFERD-Werkzeug stehen verschiedene Spannzangen zur Auswahl. Jedem Antrieb sind passende Spannzangen zugeordnet.

Merkmal:

  • Spannzangengruppe: 19
  • Nettogewicht: 0.011 kg
  • ø: 2,34 mm
  • ø Außen metrisch: 2.35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb