• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung für Antriebsspindel SPV 100-1/4 S3/8 Max. RPM 25.000 inkl. 1/4″ Spannzange″

Artikel-Nr.: 4007220101926
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220101926
EAN / GTIN 4007220101926
Herstellernummer 87101504
L-Nummer L51050 2137

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Verlängerungen für Antriebsspindeln werden die Schäfte von Schleif- und Fräswerkzeugen verlängert. Sie ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und besonders tiefen Bohrungen. Sie werden in die Spannzange der Maschine mit Druckluft- oder Elektroantrieb oder in das Handstück der Biegwelle eingespannt und müssen zusätzlich von Hand geführt werden. Mit Verlängerungen für Antriebsspindeln werden die Schäfte von Schleif- und Fräswerkzeugen verlängert. Sie ermöglichen den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und besonders tiefen Bohrungen. Sie werden in die Spannzange der Maschine mit Druckluft- oder Elektroantrieb oder in das Handstück der Biegwelle eingespannt und müssen zusätzlich von Hand geführt werden. Verlängerung für Antriebsspindeln für den Handeinsatz mit einem Durchmesser von 9 mm, einer Länge von 1000 mm, einer Werkzeugaufnahme von 3 mm und einer Schaftaufnahme von 6 mm. 2 Spannschlüssel DM SW 6/7 mm und 1 Spannzange 3 mm.

Merkmal:

  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Spannzangengruppe: 2
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3
  • Nettogewicht: 0.64 kg
  • Ø Schaftaufnahme [mm]: 6
  • Ø Spindel, max.: 9 mm
  • Ø Werkzeugaufnahme: 3 mm
  • Länge, Aufnahmezapfen: 28 mm
  • Länge, Gesamt: 1106 mm

Vorteil:

  • Wirtschaftliche Alternative zu Sonderanfertigungen von Fräs- und Schleifstiften mit Langschaft.

Lieferumfang:

  • Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl beträgt 25.000 RPM.
  • Achtung! Beim Einsatz von Spindelverlängerungen sind die gültigen Sicherheitsbestimmungen und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bitte spannen Sie nicht zu große Werkzeuge auf die Verlängerung, da Sie durch eine Seele angetrieben werden. Die Verlängerung und die Maschine müssen in einer Linie geführt werden. Hebeln und Verkanten führen zur Beschädigungen der Verlängerung.
  • Beim Arbeiten mit großen Schaftlängen ist es erforderlich, das Werkzeug vor dem Einschalten der Antriebsmaschine in das Werkstück (z. B. Bohrungen, Rohre, Kanäle oder Nuten) einzuführen. Die Verlängerung ist nur für den Handeinsatz in Verbindung mit geeigneten Druckluft-, Elektroantrieben oder Biegwellenhandstücken für Werkzeuge mit Standardschäften geeignet. Sie wird in Verbindung mit einem der Drehzahl entsprechend zugelassenem Werkzeug in die schlagfreie Spannzange der Geräte aufgenommen. Es darf auf keinen Fall auf dem Übergangsradius eingespannt werden. Das Einspannen einer zweiten Verlängerung oder von Werkzeugen mit überlangen Schäften ist verboten.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Wechseln zu...

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb