• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mammut Electronic MEW 18/240 230 Volt 24.000-100 RPM/2.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220101674
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
Artikelnummer 4007220101674
EAN / GTIN 4007220101674
Herstellernummer 85202037

Beschreibung

Beschreibung:

Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz. 4 m Netzkabel mit Stecker, 2 Stiftschlüssel.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 2000 Watt
  • Leistungsabgabe: 1500 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 100 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 24000 RPM
  • Spannung, von: 200 Volt
  • Spannung, bis: 240 Volt
  • Breite metrisch: 200 mm
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Länge metrisch: 445 mm
  • Nettogewicht: 24.5 kg
  • Höhe: 320 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Stärkstes und stabilstes Drehmoment.
  • Hohe Durchzugskraft im kompletten Drehzahlbereich.
  • Frequenzumrichter für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.

Lieferumfang:

  • Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb