• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ElektrowinkelschleiferUWER 18/95 SI für Ø 150mm 230 Volt 9.500-2.300 RPM/1.750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220101384
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220101384
EAN / GTIN 4007220101384
Herstellernummer 83500300
L-Nummer L51050 1279

Beschreibung

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der leistungsstarke Antrieb eignet sich für den schweren Einsatz. Die Drehzahl lässt sich stufenlos regulieren. Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt (max. Werkzeugdurchmesser bis 150 mm). Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, 1 Spannflansch, 1 Schnellspannmutter, Flächenschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1750 Watt
  • Leistungsabgabe: 1150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2300 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 9500 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 70 mm
  • Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 22.23 mm
  • Länge metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe: 90 mm

Vorteil:

  • Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz.
  • Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).

Hinweis:

  • Passende Schutzhaube zum Trennschleifen (HT-SV) oder zum Flächenschleifen (FL-SV) mit dem Durchmesser 115 mm verwenden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb