Ausführung:
Beschreibung:
Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar, wie Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau)
Merkmal:
- Ausführung: fein, blau
- Breite metrisch: 12 mm
- Schleifmittel: Korund A
- Länge metrisch: 610 mm
- Korngröße: 240 F
Vorteil:
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
- Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
- Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Kupfer
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Titan
- Titanlegierungen
- Zink
Hinweis:
- Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.