• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN PLUS PCLZY Reinigungsvlies Ø 100x13 mm Schaft-Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220101032
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220101032
    EAN / GTIN 4007220101032
    Herstellernummer 44692257
    L-Nummer L51050 723

    Beschreibung

    Ausführung:

    • PCLZY PLUS

    Beschreibung:

    Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 7500 RPM
    • RPM, opt., von: 3000 RPM
    • RPM, opt., bis: 3800 RPM
    • Ausführung: PCLZY PLUS
    • Breite metrisch: 13 mm
    • Ø Bohrung: 6 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
    • Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb