• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller mit Spannmutter Ø 100 GT M10 für Winkelschleifer 100

Artikel-Nr.: 4007220100998
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220100998
EAN / GTIN 4007220100998
Herstellernummer 44890015
L-Nummer L51050 1733

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Stützteller für optimale Konturenanpassung aufgrund hoher Flexibilität. Entspricht ISO 15636.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GT 100
  • RPM, max.: 15300 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 100
  • Passend für: Winkelschleifer 100, Aufnahme M10
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Gewinde: M10

Lieferumfang:

  • Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb