• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAST Schleifstift Zylinder Ø 32x40mm Schaft-Ø 8 mm A24 für Grau-und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 4007220098158
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220098158
EAN / GTIN 4007220098158
Herstellernummer 31187032

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung CAST ist in Verbindung mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten besonders gut für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören das Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 29800 RPM
  • RPM, opt.: 27000 RPM
  • Form: W 231
  • Breite metrisch: 40 mm
  • ø Außen metrisch: 32 mm
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Korngröße: 24
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Für den Einsatz auf Flächen und Kanten geeignet.
  • Hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit.
  • Hohe Abtragsleistungen dank grober Korngröße.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte CAST erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb