• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Verrundungsfrässtift EDGE V ECS Ø 16x12 mm Schaft-Ø 6 mm Kantenbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220098028
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220098028
EAN / GTIN 4007220098028
Herstellernummer 21152946
L-Nummer L51060 406

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung EDGE wurden speziell für die definierte Kantenbearbeitung entwickelt. Die besondere Konstruktion ermöglicht, den Frässtift exakt an Kanten entlangzuführen, ohne das Werkstück zu beschädigen. In nur einem Arbeitsschritt können so exakte Kantenformen erzeugt werden. Die Kantenverrundung ist u. a. als Sicherungsmaßnahme für den Korrosionsschutz gefordert laut: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Verrundungsfrässtifte zum Erzeugen exakter Radien. Zur Herstellung und Bearbeitung von 3 mm-Außenradien geeignet. Das EDGE Cutting System besteht aus Frässtiften mit der Zahnung EDGE und einer speziellen Führungshülse, die auf jedem handelsüblichen Antrieb eingesetzt werden kann, um eine optimale Führung während leichter Entgratarbeiten zu erreichen.

Merkmal:

  • PFERD Typ: V 1612/6 EDGE R3,0 ECS
  • Eckenausführung Radius: 3 mm
  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 12000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 5000 RPM
  • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 5000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 12000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 18000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 15000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 7000 RPM
  • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 9000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 18000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Zahnung: EDGE
  • Ø Kugellager: 10 mm
  • Ø Hülse: 25 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Aufbau: 24 mm

Vorteil:

  • Verbesserte Führbarkeit.
  • Auf jedem handelsüblichen Geradschleifer einsetzbar.
  • Frässtift auswechselbar.
  • Besondere Konstruktion für präzise Führung.
  • Sicher und komfortabel führbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Frässtifte im Gegenlauf ein. Um eine feine Oberfläche zu erzeugen, führen Sie sie abschließend im Gleichlauf über die Kante. Setzen Sie Frässtifte mit der Zahnung EDGE möglichst auf dem Druckluft-Geradschleifer PG 3/210 mit der passenden Führungshülse EFH PG 3/210 von PFERD ein. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Fräsen; Verrunden; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Lieferumfang:

  • Der Frässtift des EDGE Cutting System (ECS) kann bei Bedarf nachbestellt und ausgetauscht werden. Passender Frässtift: Passender Frässtift: V 1612/6 EDGE R3,0.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb