• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL EDGE Schleifstift Zylinder Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm A60 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220097021
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220097021
EAN / GTIN 4007220097021
Herstellernummer 31131276
L-Nummer L51090 390

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 47700 RPM
  • RPM, opt.: 33000 RPM
  • Form: W 205
  • Breite metrisch: 25 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 60
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb