• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ALU Schleifstift Zylinder Ø 16x20mm Schaft-Ø 6 mm SiC80 für Aluminium

Artikel-Nr.: 4007220096512
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220096512
EAN / GTIN 4007220096512
Herstellernummer 31126408

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung ALU ist speziell für den universellen Einsatz auf Aluminium und Buntmetallen geeignet. Sie wird zum Entfernen von Graten an Aluminiumgussteilen und Anfasen an Aluminiumprofilen zur Schweißnahtvorbereitung eingesetzt. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Sie kann mit Hilfe eines Abdrehsteins in jede gewünschte Form gebracht werden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 59600 RPM
  • RPM, opt.: 30000 RPM
  • Form: W 195
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 16 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 80
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Dank spezieller Imprägnierung kein Zusetzen bei der Bearbeitung weicher, schmierender oder zäher Werkstoffe.
  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte ALU erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 20 bis 40 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Kupfer
    • Zink

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb