• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 125 mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 4007220095775
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220095775
EAN / GTIN 4007220095775
Herstellernummer 42712125
L-Nummer L51050 1961

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Zentrierzapfen

Beschreibung:

Halter für POLIVLIES-Klettronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVKRH 125-22
  • RPM, max.: 4850 RPM
  • Ausführung: mit Zentrierzapfen
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Ermöglicht schnelleres zentrisches Aufspannen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
  • Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb