• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIVLIES-Klettrondenhalter PVKRH Ø 115 mm Gewinde M14 mit Zentrierzapfen Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 4007220095713
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220095713
EAN / GTIN 4007220095713
Herstellernummer 42712115
L-Nummer L51050 1727

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Zentrierzapfen

Beschreibung:

Halter für POLIVLIES-Klettronden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PVKRH 115-22
  • RPM, max.: 5300 RPM
  • Ausführung: mit Zentrierzapfen
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Ermöglicht schnelleres zentrisches Aufspannen.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.
  • Ermöglicht ansatzfreies Bearbeiten von Flächen.