• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL Schleifstift Zylinder Ø 5x10mm Schaft-Ø 3 mm A60 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220094877
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220094877
EAN / GTIN 4007220094877
Herstellernummer 31107256
L-Nummer L51090 154

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Merkmal:

  • RPM, max.: 130700 RPM
  • RPM, opt.: 130000 RPM
  • Form: W 153
  • Breite metrisch: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 5 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Korngröße: 60
  • Länge, Schaft: 30 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb