• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 180x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220094143
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220094143
EAN / GTIN 4007220094143
Herstellernummer 62100180

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Schruppscheiben von PFERD zu erfahren.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 4.1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Keramikkorn CO
  • ø Außen metrisch: 180 mm

Vorteil:

  • Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie.
  • Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben.
  • Kräfteschonendes Arbeiten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Wurzelnahtbearbeitung; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb