• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück MIM HAS 2/600 SP3 60.000-1.000 RPM/260 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071274
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Handstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220071274
EAN / GTIN 4007220071274
Herstellernummer 83000102

Beschreibung

Ausführung:

  • schlüssellose Schnellspannvorrichtung

Beschreibung:

Gerades Mikromotor-Handstück passend für Mikromotor-Steuergeräte MIM STG 3/600 und MIM STG 3/800. 1,8 m Handstück-Kabellänge, 2 Spannschlüssel, 3 oder 6 mm Spannzange Handstück mit schlüssellosem Schnellspannsystem (SP).

Merkmal:

  • PFERD Typ: MIM HAS 2/600 SP3
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leistungsabgabe: 150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 1000 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 60000 RPM
  • Spannzangengruppe: 17
  • Ausführung: schlüssellose Schnellspannvorrichtung
  • Eingangsspannung 2: 50 Volt
  • Eingangsspannung: 36 Volt
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.26 kg
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit.
  • Sehr hohe Rundlaufgeschwindigkeit.
  • Sehr leise.
  • Automatische Drehzahlbegrenzung.
  • Anlaufsperre ohne eingespanntes Werkzeug.

Hinweis:

  • Schutzkleinspannung.
  • Start-/Stop-Schalter am Handstück.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb