• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftturbowinkelschleifer PWT 26/85 HV M14 für Ø 180mm 8.500 RPM/2.600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071229
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220071229
EAN / GTIN 4007220071229
Herstellernummer 80201030

Beschreibung

Beschreibung:

Turbinenmotoren stechen durch ihre stabile Leistung im hohen Drehzahlbereich hervor. Der Druckluft-Winkelschleifer mit Turbinenmotor besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich unten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler darf nur ohne Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Anschlussgewinde 1/2“ innen, 2 Spannschlüssel, 2 Spannmuttern, 3 Spannflansche, Schutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung ohne Öl: 2600 Watt
  • Drehzahl ohne Öl: 8500 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 40 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.9 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 2.25 m³/min
  • Länge metrisch: 295 mm
  • Nettogewicht: 2.8 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 16 mm
  • Ø Gewinde: M14
  • Ø Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
  • Abluftaustritt: unten
  • Höhe: 97 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist leistungsstark.
  • Durch seine Gewindeaufnahme ist der Antrieb optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt.
  • Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt. Max. Werkzeugdurchmesser bis 180 mm.
  • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
  • Spindelarretierung für Werkzeugwechsel mit einem Schlüssel.

Hinweis:

  • Der Einsatz von Öl in der Druckluft kann zur Beschädigung des Motors führen.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb