• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftturbowinkelschleifer PWT 26/100 HV M14 für Ø 150mm 10.000 RPM/2.600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220071212
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220071212
EAN / GTIN 4007220071212
Herstellernummer 80201020

Beschreibung

Beschreibung:

Turbinenmotoren stechen durch ihre stabile Leistung im hohen Drehzahlbereich hervor. Der Druckluft-Winkelschleifer mit Turbinenmotor besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich unten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler darf nur ohne Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Anschlussgewinde 1/2“ innen, 2 Spannschlüssel, 2 Spannmuttern, 3 Spannflansche, Schutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung ohne Öl: 2600 Watt
  • Drehzahl ohne Öl: 10000 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 40 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.9 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 2.25 m³/min
  • Länge metrisch: 295 mm
  • Nettogewicht: 2.58 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 16 mm
  • Ø Gewinde: M14
  • Ø Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
  • Abluftaustritt: unten
  • Höhe: 97 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist leistungsstark.
  • Durch seine Gewindeaufnahme ist der Antrieb optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt.
  • Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt. Max. Werkzeugdurchmesser bis 150 mm.
  • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
  • Spindelarretierung für Werkzeugwechsel mit einem Schlüssel.

Hinweis:

  • Der Einsatz von Öl in der Druckluft kann zur Beschädigung des Motors führen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb