Beschreibung:
Turbinenmotoren stechen durch ihre stabile Leistung im hohen Drehzahlbereich hervor. Der Druckluft-Winkelschleifer mit Turbinenmotor besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich unten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler darf nur ohne Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Anschlussgewinde 1/2“ innen, 2 Spannschlüssel, 1 Spannmutter, 1 Spannflansch, 1 Distanzscheibe, Schutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung ohne Öl: 2600 Watt
- Drehzahl ohne Öl: 12000 RPM
- Ventilausführung: Hebel
- Breite metrisch: 40 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.9 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 2.25 m³/min
- Länge metrisch: 295 mm
- Nettogewicht: 2.2 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 16 mm
- Ø Gewinde: M14
- Ø Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
- Abluftaustritt: unten
- Höhe: 97 mm
Vorteil:
- Der Antrieb ist leistungsstark.
- Durch seine Gewindeaufnahme ist der Antrieb optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt.
- Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt. Max. Werkzeugdurchmesser bis 125 mm.
- Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.
- Spindelarretierung für Werkzeugwechsel mit einem Schlüssel.
Hinweis:
- Der Einsatz von Öl in der Druckluft kann zur Beschädigung des Motors führen.