• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trockenbohrer DCD FL Ø30mm M14 PSF für Fliesen (Winkelschleifer)

Artikel-Nr.: 4007220070130
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220070130
EAN / GTIN 4007220070130
Herstellernummer 68300079

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trockenbohrer eignen sich zum Bohren von Löchern und runden Aussparungen in Fliesen und Kacheln für z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und Lichtschalter. Mit M14 Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern 115/125 mm.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Max. Werkstückdicke: 40 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 30 mm
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe, Belag: 10 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Diamant-Trockenbohrer werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Wenn möglich, ist der Nassschliff dem Trockenschliff grundsätzlich vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Schleifen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Bohren
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Fliesen

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb