• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Teller DCW 2R PSF 125x6x22,23 mm zum egalisieren von Beton und Estrich

Artikel-Nr.: 4007220070024
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220070024
EAN / GTIN 4007220070024
Herstellernummer 68300068
L-Nummer L51070 474

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Schleifteller eignen sich besonders gut zur Bearbeitung von harten Baumaterialien wie Beton, Stein oder Estrich. Die Schleifteller sind effiziente Werkzeuge, um unebene Oberflächen zu glätten, z. B. Entfernen von Fliesenkleber und Ausschleifen von Beton als Vorbereitung zum Fliesen. Sie werden außerdem zum Anfasen und Kantenbrechen von Stein verwendet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Höhe, Belag: 6 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Schleifzeiten.
  • Sehr hohe Standzeit.
  • Ideal geeignet für harte Baumaterialien wie Stein, Beton, Estrich dank Diamant-Korn.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet. Schleifen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Egalisieren; Flächenschliff
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Ziegel
    • Stein
    • Beton

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb