• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürste breit ungezopft RBU Ø 150x25xvari. Bohr. SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120 Schleifbock

Artikel-Nr.: 4007220069707
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Herstellernummer 43701181
L-Nummer L51510 236

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Für den universellen Einsatz im Werkstattbereich entwickelt.

Merkmal:

  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., von: 2400 RPM
  • RPM, opt., bis: 3900 RPM
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung im Set enthalten: AK 32-2
  • Ø Bohrung, max.: 50.8 mm
  • Ø Bohrung: 31.8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.55 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 120
  • Länge, Besatz: 25 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Schleifbock; Biegwellenantrieb; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Lieferumfang:

  • Diese Rundbürste wird inklusive Adapterset AK 32-2 geliefert.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb