• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC-GRIND SOLID DIAMOND 115x22,23 mm D852 (sehr grob) zum Bearbeiten harter Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220068373
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220068373
EAN / GTIN 4007220068373
Herstellernummer 36611585

Beschreibung

Beschreibung:

Die CC-GRIND SOLID DIAMOND wurde speziell für Anwendungen auf harten Werkstoffen entwickelt, die mit konventionellen Werkzeugen aus Korund oder Siliciumcarbid nicht bearbeitet werden können. Die CC-GRIND SOLID-DIAMOND wird sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Passendes Spannflanschset (M14-Gewinde) im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: D 852

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet. Um die Standzeit der Schleifscheibe auf Zunder- und Verschleißschutzschichten zu verlängern, Schnittgeschwindigkeit des drehzahlregelbaren Winkelschleifers auf 30 bis 40 m/s verringern. Für optimale Leistung mit dem CC-GRIND SOLID/FLEX-Spannflanschset einsetzen. Bei Einsatz auf einem Winkelschleifer mit 5/8-11-Gewinde muss das passende Spannflanschset separat bestellt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Entzundern; Ausschleifen; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Aufrauen; Verrunden; Besäumen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Zunder
    • Technische Keramik
    • Hartmetall
    • Verschleißschutzschichten (Aufspritz- und Aufschweißlegierungen)

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb