• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Zentrierbohrer Hartmetall Lochschneider Ø 60mm, Werkzeughöhe 60mm Ø 8 mm L 94 mm

Artikel-Nr.: 4007220063910
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220063910
EAN / GTIN 4007220063910
Herstellernummer 25500894
L-Nummer L51140 1119

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer von PFERD werden in Kombination mit HSS-Lochsägen-Schäften, Schnellspannsystemen für Lochsägen und Lochschneidern verwendet. Der HSS-Zentrierbohrer ist auswechselbar.

Merkmal:

  • Passend für: LOS HM 60
  • Höhe: 60 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb