• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Marmorierkörper PFZY Gewinde M8 Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220062104
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220062104
EAN / GTIN 4007220062104
Herstellernummer 23600608
L-Nummer L51050 974

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für Poliflex-Marmorierkörper PFZY.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 6/8
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: M8
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb