• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für ALUMASTER F115/125, Ersatzteil-Set HICOAT

Artikel-Nr.: 4007220061244
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
    Artikelnummer 4007220061244
    EAN / GTIN 4007220061244
    Herstellernummer 22000015
    L-Nummer L51140 1095

    Beschreibung

    Ausführung:

    • mit HICOAT-Beschichtung

    Beschreibung:

    Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten an der High Speed Disc ALUMASTER. Das Set beinhaltet zwei Wendeschneidplatten, zwei Schrauben und einen TORX-Schraubendreher. Die Wendeschneidplatten verfügen über eine HICOAT-Beschichtung.

    Merkmal:

    • Passend für: ALUMASTER HSD-F 4-1/2″ /5
    • Ausführung: mit HICOAT-Beschichtung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb