• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Frässtift Tropfenform O Ø 12x20mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher

Artikel-Nr.: 4007220059722
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220059722
EAN / GTIN 4007220059722
Herstellernummer 22461436

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Tropfenförmiger Frässtift.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 5 mm
  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2200 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 2200 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2700 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 2700 RPM
  • Zahnung: 3
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteil:

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb