• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Feinfrässtift Ø 6 mm Schaft-Ø 3 mm SP universal mittel fein

Artikel-Nr.: 4007220058480
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220058480
EAN / GTIN 4007220058480
Herstellernummer 22397153
L-Nummer L51140 88

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für die Feinzerspanung ausgelegte HSS-Frässtifte mit Schaftdurchmesser 3 mm, Schaftlänge 30 mm und Spezialzahnung.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 4300 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 4300 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 5400 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 5400 RPM
  • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
  • ø Außen metrisch: 6 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, verzahnt: 1 mm
  • Länge, Gesamt: 31 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb