• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Leichtmetallfrässtift Ø 20mm Innengewinde M10 SP für Alu/NE Metalle

Artikel-Nr.: 4007220057919
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220057919
EAN / GTIN 4007220057919
Herstellernummer 22211989
L-Nummer L51140 721
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Universelle Leichtmetallfrässtifte, ähnlich Baumform, mit Spezialzahnung und Innengewinde M10.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 1300 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 1300 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 1600 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • Zahnung: Spezialzahnung (SP)
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Gewinde: M10
  • Länge, verzahnt: 53 mm
  • Länge, Gesamt: 62 mm

Vorteil:

  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beim Einsatz auf weichen NE-Metallen Schnittgeschwindigkeitsbereich 200–300 m/min, Drehzahlbereich 3.100–4.700 RPM. Bei Einsatz auf Aluminium bis max. 9.000 RPM.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Aluminiumlegierungen weich

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb